• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenroll-Bandmaß L.3m x Band-B.16mm

Artikel-Nr.: 56036460
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036460
EAN / GTIN 4022668010913
Herstellernummer 56036460
L-Nummer L60010 7202

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse: 60 x 60 x 27 mm
  • Gelblackiertes Stahlband, 16 mm breit
  • Anzeige des gemessenen Wertes der Innenmessung im Sichtfeld
  • Mit Gürtelclip
  • EG-Genauigkeitsklasse II
  • Teilung mm / -

Merkmal:

  • Bandbreite: 16 mm
  • L [m]: 3 m
  • Gewicht: 130 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb