• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bogenspitzzirkel L.250mm

Artikel-Nr.: 56036326
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036326
EAN / GTIN 4022668363262
Herstellernummer 56036326
L-Nummer L60010 6553

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlgeschmiedet, durchgesteckt, poliert
  • Mit Feststellbogen

Merkmal:

  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 250 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb