• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bogenspitzzirkel L.205mm

Artikel-Nr.: 56036324
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036324
EAN / GTIN 4022668363248
Herstellernummer 56036324
L-Nummer L60010 6438

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlgeschmiedet, durchgesteckt, poliert
  • Mit Feststellbogen

Merkmal:

  • Länge mm (L): 205 mm
  • Gewicht: 186 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb