• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlmaßstab 0,3 m

Artikel-Nr.: 56036286
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
    Produktart Lineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56036286
    EAN / GTIN 4022668362869
    Herstellernummer 56036286
    L-Nummer L60010 6729

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit geätzter Millimetereinteilung
    • Biegsam, rostfrei

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 1 mm
    • L [m]: 0,3 m
    • Länge mm (L): 315 mm
    • Gewicht: 15 g
    • Breite mm (b): 15 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb