• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zimmermannswinkel 800mm

Artikel-Nr.: 56036087
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
    Produktart Werkstattwinkel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56036087
    EAN / GTIN 4022668360872
    Herstellernummer 56036087
    L-Nummer L60010 7486

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Anreißlöchern
    • Stahl, verzinkt

    Merkmal:

    • Schenkellänge 1: 800 mm
    • Stärke: 1,5
    • Länge mm (L): 800 mm
    • Gewicht: 500 g
    • Breite mm (b): 330 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb