• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flanschenwinkel 400mm

Artikel-Nr.: 56036063
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
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036063
EAN / GTIN 4022668360636
Herstellernummer 56036063
L-Nummer L60010 6730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl, verzinkt
  • Spezialwinkel für Installateure zum genauen Ausrichten der Flansche

Merkmal:

  • Stärke: 5
  • Schenkellänge 1: 400 mm
  • Länge mm (L): 497 mm
  • Gewicht: 1160 g
  • Breite mm (b): 400 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb