• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel 500mm 280mm

Artikel-Nr.: 56036042
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
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036042
EAN / GTIN 4022668360421
Herstellernummer 56036042
L-Nummer L60010 7244

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Anschlag
  • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt

Merkmal:

  • Stärke: 5
  • Schenkellänge 2: 280 mm
  • Schenkellänge 1: 500 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht: 1110 g
  • Breite mm (b): 285 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb