• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel 300mm 180mm

Artikel-Nr.: 56036038
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
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036038
EAN / GTIN 4022668360384
Herstellernummer 56036038
L-Nummer L60010 6629

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Anschlag
  • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt

Merkmal:

  • Stärke: 5
  • Schenkellänge 2: 180 mm
  • Schenkellänge 1: 300 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 600 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb