• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel 250mm 160mm

Artikel-Nr.: 56036036
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
    Produktart Werkstattwinkel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56036036
    EAN / GTIN 4022668360360
    Herstellernummer 56036036
    L-Nummer L60010 6864

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Anschlag
    • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt

    Merkmal:

    • Stärke: 5
    • Schenkellänge 2: 160 mm
    • Schenkellänge 1: 250 mm
    • Länge mm (L): 260 mm
    • Gewicht: 443 g
    • Breite mm (b): 16 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb