• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel 150mm 100mm

Artikel-Nr.: 56036032
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
    Produktart Werkstattwinkel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56036032
    EAN / GTIN 4022668360322
    Herstellernummer 56036032
    L-Nummer L60010 6269

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Anschlag
    • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt

    Merkmal:

    • Stärke: 5
    • Schenkellänge 2: 100 mm
    • Schenkellänge 1: 150 mm
    • Länge mm (L): 165 mm
    • Gewicht: 258 g
    • Breite mm (b): 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb