• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel 750mm 380mm

Artikel-Nr.: 56036018
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
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036018
EAN / GTIN 4022668360186
Herstellernummer 56036018
L-Nummer L60010 7120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ohne Anschlag
  • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt
  • Für einfache Richt- und Anreißarbeiten in Schlosserei, Spenglerei usw.

Merkmal:

  • Stärke: 5
  • Schenkellänge 2: 380 mm
  • Schenkellänge 1: 750 mm
  • Länge mm (L): 750 mm
  • Gewicht: 1250 g
  • Breite mm (b): 380 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb