• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel 500mm 280mm

Artikel-Nr.: 56036012
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036012
EAN / GTIN 4022668360124
Herstellernummer 56036012
L-Nummer L60010 6848

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ohne Anschlag
  • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt
  • Für einfache Richt- und Anreißarbeiten in Schlosserei, Spenglerei usw.

Merkmal:

  • Stärke: 5
  • Schenkellänge 2: 280 mm
  • Schenkellänge 1: 500 mm
  • Länge mm (L): 580 mm
  • Gewicht: 900 g
  • Breite mm (b): 270 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb