• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserwinkel 150mm 100mm

Artikel-Nr.: 56036002
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
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036002
EAN / GTIN 4022668360025
Herstellernummer 56036002
L-Nummer L60010 6604

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ohne Anschlag
  • Aus Stahl; Oberfläche verzinkt
  • Für einfache Richt- und Anreißarbeiten in Schlosserei, Spenglerei usw.

Merkmal:

  • Stärke: 5
  • Schenkellänge 2: 100 mm
  • Schenkellänge 1: 150 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Breite mm (b): 105 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb