• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechlocher, 3-schneidig D.35,0mm

Artikel-Nr.: 56035515
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56035515
EAN / GTIN 4022668355151
Herstellernummer 56035515
L-Nummer L60010 7021

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neue besonders standfeste Ausführung durch 3 Schneiden und positiver Schneidengeometrie
  • Für Nirosta-Spülen und andere VA-Bleche bis 1,5 mm
  • Auch geeignet für Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium-Bleche bis 2 mm
  • Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden!
  • Hochfeste Schraube für lange Lebensdauer
  • Für die Lochung muss ein 12 mm Loch vorgebohrt werden

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 35,0 mm
  • Gewicht: 262 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb