• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen-Satz min.D.2mm-20mm 19tlg

Artikel-Nr.: 56035319
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Herstellernummer 56035319
L-Nummer L60010 6914

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größe von 2 bis 20 mm aufsteigend in 1 mm Schritten
  • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
  • Kräftig, geschmiedete Form, Pfeife (Schneidenteil) blank
  • Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Nach DIN 7200 A

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 19
  • Inhalt: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Durchmesser max. (mm): 20 mm
  • Durchmesser min. (mm): 2 mm
  • Gewicht: 2040 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb