• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen D.32mm L.180mm

Artikel-Nr.: 56035232
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56035232
EAN / GTIN 4022668352327
Herstellernummer 56035232
L-Nummer L60010 6922

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
  • Kräftig, geschmiedete Form, Pfeife (Schneidenteil) blank
  • Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Nach DIN 7200 A

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 32 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 510 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb