• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen D.8mm L.115mm

Artikel-Nr.: 56035208
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56035208
EAN / GTIN 4022668352082
Herstellernummer 56035208
L-Nummer L60010 6771

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
  • Kräftig, geschmiedete Form, Pfeife (Schneidenteil) blank
  • Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Nach DIN 7200 A

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 8 mm
  • Länge mm (L): 115 mm
  • Nr.: 35208
  • Gewicht: 65 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb