• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen D.6mm L.105mm

Artikel-Nr.: 56035206
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56035206
    EAN / GTIN 4022668352068
    Herstellernummer 56035206
    L-Nummer L60010 6772

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
    • Kräftig, geschmiedete Form, Pfeife (Schneidenteil) blank
    • Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
    • Nach DIN 7200 A

    Merkmal:

    • Durchmesser (mm): 6 mm
    • Länge mm (L): 105 mm
    • Nr.: 35206
    • Gewicht: 50 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb