• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen D.4mm L.100mm

Artikel-Nr.: 56035204
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56035204
EAN / GTIN 4022668352044
Herstellernummer 56035204
L-Nummer L60010 6722

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
  • Kräftig, geschmiedete Form, Pfeife (Schneidenteil) blank
  • Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Nach DIN 7200 A

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 4 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Nr.: 35204
  • Gewicht: 40 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb