• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 ADKT 150524PDR IC908 Wendeschneidplatten mit 2 wendelförmigen Schneidkanten für die allgemeine Anwendung

Artikel-Nr.: 5603476
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603476
    EAN / GTIN 7291075171136
    Herstellernummer 5603476
    L-Nummer L23910 1080

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.65 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2.4 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14.2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Abbildung 2
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.6 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.8 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.65 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb