• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Figurenschere für kurze und gerade Schnitte L.140mm Schneidseite L

Artikel-Nr.: 56034105
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034105
EAN / GTIN 4022668341055
Herstellernummer 56034105
L-Nummer L60010 7228

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für kurze gerade und Figurenschnitte
  • Mit Öffnungsfeder
  • Schneide mit Mikroverzahnung
  • Schneidenqualität Edelstahl, Härte min. 59 HRC
  • Schenkel aus Stahlblech mit Kunststoff-Überzug

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 40 mm
  • Blechbreite: 1,2 mm
  • Blechstärke: 1,8 mm
  • Schneidseite: L
  • Länge mm (L): 140 mm
  • Gewicht: 380 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb