• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Idealschere für sehr enge Radien L.215mm Schneidseite R

Artikel-Nr.: 56034101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56034101
    EAN / GTIN 4022668341017
    Herstellernummer 56034101
    L-Nummer L60010 7811

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Besonders flach ausgelegter Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen
    • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
    • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
    • Schneidenqualität Edelstahl, Härte min. 59 HRC
    • Schenkel aus Stahlblech mit Kunststoff-Überzug

    Merkmal:

    • Schneidenlänge: 27 mm
    • Blechbreite: 1,2 mm
    • Blechstärke: 1,8 mm
    • Schneidseite: R
    • Länge mm (L): 215 mm
    • Gewicht: 395 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb