• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrverbindungszange L.250mm

Artikel-Nr.: 56034080
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034080
EAN / GTIN 4022668340805
Herstellernummer 56034080
L-Nummer L60010 6696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Blech- und Aluminiumrohre bis 1 mm Wandstärke
  • Verjüngt den Rohrquerschnitt auf einer Länge von 30 mm

Merkmal:

  • Blechstärke: 1 mm
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 460 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb