• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlochschere L.270mm Schneidseite L

Artikel-Nr.: 56034041
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034041
EAN / GTIN 4022668340416
Herstellernummer 56034041
L-Nummer L60010 7060

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundgeformte Schneiden, besonders geeignet für kreisförmige Schnitte
  • Schneidenqualität Edelstahl, Härte min. 59 HRC
  • Schenkelbefestigung mit Schraube
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 40 mm
  • Blechbreite: 0,8 mm
  • Blechstärke: 1,0 mm
  • Schneidseite: L
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 540 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb