• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Idealschere für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneidseite L L.270mm

Artikel-Nr.: 56034035
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034035
EAN / GTIN 4022668340355
Herstellernummer 56034035
L-Nummer L60010 6541

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Scherenkopf und Griff, daher robust und zuverlässig
  • Induktiv gehärtete Schneiden garantieren optimales Schneidergebnis
  • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 56 HRC
  • Nachstellbare Gewerbeverschraubung. Nach dem Nachschleifen wieder neu einstellbar
  • Schenkelbefestigung mit Schraube
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 30 mm
  • Blechbreite: 0,8 mm
  • Blechstärke: 1,0 mm
  • Schneidseite: L
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 520 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb