• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Idealschere für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneidseite R L.260mm

Artikel-Nr.: 56034034
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56034034
    EAN / GTIN 4022668340348
    Herstellernummer 56034034
    L-Nummer L60010 7345

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Scherenkopf und Griff, daher robust und zuverlässig
    • Induktiv gehärtete Schneiden garantieren optimales Schneidergebnis
    • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 56 HRC
    • Nachstellbare Gewerbeverschraubung. Nach dem Nachschleifen wieder neu einstellbar
    • Schenkelbefestigung mit Schraube
    • Griffe mit Kunststoffüberzug

    Merkmal:

    • Schneidenlänge: 30 mm
    • Blechbreite: 0,8 mm
    • Blechstärke: 1,0 mm
    • Schneidseite: R
    • Länge mm (L): 260 mm
    • Gewicht: 520 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb