• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Figurenlochschere für kurze und gerade Schnitte L.250mm Schneidseite L

Artikel-Nr.: 56034031
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034031
EAN / GTIN 4022668340317
Herstellernummer 56034031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schlanker Scherenkopf für kurze gerade Schnitte
  • Für Figurenschnitte auch mit besonders kleinen Radien
  • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 56 HRC
  • Schenkelbefestigung mit Schraube
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 37 mm
  • Blechbreite: 0,8 mm
  • Blechstärke: 1,0 mm
  • Schneidseite: L
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 480 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb