• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochschere 59HRC L.255mm Schneidseite L

Artikel-Nr.: 56034029
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
    Artikelnummer 56034029
    EAN / GTIN 4022668340294
    Herstellernummer 56034029

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedeter Scherenkopf und Griff, daher robust und zuverlässig
    • Induktiv gehärtete Schneiden garantieren optimales Schneidergebnis
    • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 59 HRC
    • Nachstellbare Gewerbeverschraubung.
    • Nach dem Nachschleifen wieder neu einstellbar
    • Schenkelbefestigung mit Schraube
    • Griffe mit Kunststoffüberzug

    Merkmal:

    • Schneidenlänge: 42 mm
    • Blechbreite: 0,8 mm
    • Blechstärke: 1,0 mm
    • Schneidseite: L
    • Länge mm (L): 255 mm
    • Gewicht: 530 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb