• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochschere 59HRC L.255mm Schneidseite R

Artikel-Nr.: 56034028
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
Artikelnummer 56034028
EAN / GTIN 4022668340287
Herstellernummer 56034028
L-Nummer L60010 7744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Scherenkopf und Griff, daher robust und zuverlässig
  • Induktiv gehärtete Schneiden garantieren optimales Schneidergebnis
  • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 59 HRC
  • Nachstellbare Gewerbeverschraubung.
  • Nach dem Nachschleifen wieder neu einstellbar
  • Schenkelbefestigung mit Schraube
  • Griffe mit Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 42 mm
  • Blechbreite: 0,8 mm
  • Blechstärke: 1,0 mm
  • Schneidseite: R
  • Länge mm (L): 255 mm
  • Gewicht: 530 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb