• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochschere für kurze gerade Schnitte L.260mm Schneidseite R

Artikel-Nr.: 56034024
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56034024
    EAN / GTIN 4022668340249
    Herstellernummer 56034024
    L-Nummer L60010 7444

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte mit großen Radien
    • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 56 HRC
    • Schenkelbefestigung mit Schraube
    • Griffe mit Kunststoffüberzug

    Merkmal:

    • Schneidenlänge: 42 mm
    • Blechbreite: 0,8 mm
    • Blechstärke: 1,0 mm
    • Schneidseite: R
    • Länge mm (L): 260 mm
    • Gewicht: 515 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb