• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere Berliner Form für gerade Schnitte L.240mm Schneidseite R

Artikel-Nr.: 56034014
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56034014
    EAN / GTIN 4022668340140
    Herstellernummer 56034014
    L-Nummer L60010 6728

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schneidenqualität Qualitätsstahl, Härte min. 56 HRC
    • Rechtsschneidend
    • Schenkelbefestigung mit Schraube
    • Griffe mit Kunststoffüberzug

    Merkmal:

    • Schneidenlänge: 60 mm
    • Blechbreite: 0,8 mm
    • Blechstärke: 1,0 mm
    • Schneidseite: R
    • Länge mm (L): 240 mm
    • Gewicht: 455 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb