• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ideal-Schere, extra klein L.185mm Schneidseite L

Artikel-Nr.: 56034012
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034012
EAN / GTIN 4022668013914
Herstellernummer 56034012
L-Nummer L60010 8116

Beschreibung

Beschreibung:

  • ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand
  • Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit
  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 20 mm
  • Blechstärke: 1,2 mm
  • Schneidseite: L
  • Länge mm (L): 185 mm
  • Gewicht: 200 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb