• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HCR080-2T05 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5603250
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603250
    EAN / GTIN 7291075149067
    Herstellernummer 5603250
    L-Nummer L24060 558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 7.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 17.05 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm
    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 6 Degrees
    • Funktionslänge (LF) 9.95 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 17.05 mm

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb