• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latthammer 600g L.420mm

Artikel-Nr.: 56032102
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56032102
EAN / GTIN 4022668321026
Herstellernummer 56032102
L-Nummer L60010 6826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlstiel mit schwarzem Gummi-Griff
  • Gerauhte Bahn
  • Magnetischem Nagelhalter

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 600
  • Länge mm (L): 420 mm
  • Gewicht: 770 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb