• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 800 g

Artikel-Nr.: 56032028
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56032028
EAN / GTIN 4022668320289
Herstellernummer 56032028
L-Nummer L60010 6659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hammerkopf nach DIN 104
  • Angeschmiedeter Kragen für zusätzlichen Schutz
  • Mit Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 800
  • Länge mm (L): 355 mm
  • Gewicht: 1015 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb