• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 1500 g

Artikel-Nr.: 56032015
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56032015
EAN / GTIN 4022668320159
Herstellernummer 56032015
L-Nummer L60010 7007

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hammerkopf nach DIN 104
  • Angeschmiedeter Kragen für zusätzlichen Schutz
  • Mit Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 1500
  • Länge mm (L): 385 mm
  • Gewicht: 1675 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb