• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer 500 g

Artikel-Nr.: 56032012
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56032012
    EAN / GTIN 4022668012078
    Herstellernummer 56032012
    L-Nummer L60010 7090

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Frei von gesundheitsschädlichen Vibrationen und daher sehr gelenkschonend
    • Ergonomisch, der Hammer liegt unvergleichlich leicht und sicher in der Hand
    • Nahezu unzerstörbare High-Tech-Konstruktion für höchstmögliche Sicherheit
    • Angeschmiedeter Kragen für zusätzlichen Schutz
    • 3-Komponeten-Griff mit Spezial-Aluminium-Seele als Grundlage für die herausragenden mechanischen Eigenschaften
    • Unempfindlich gegen Öl und Lösungsmittel

    Merkmal:

    • Gewicht Hammerkopf: 500
    • Länge mm (L): 326 mm
    • Gewicht: 745 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb