• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS-plus BIONIC D.12mm Arbeits-L.100mm

Artikel-Nr.: 56031830
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56031830
    EAN / GTIN 4022668318309
    Herstellernummer 56031830
    L-Nummer L60010 6983

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil
    • Seitliche Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt
    • Extrem belastbar, auch bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche
    • Einer für (fast) alles: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker ...
    • Made in Germany: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 100 mm
    • Durchmesser (mm): 12 mm
    • Länge mm (L): 240 mm
    • Gewicht: 94 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb