• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS-plus BIONIC D.8mm Arbeits-L.150mm

Artikel-Nr.: 56031812
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56031812
EAN / GTIN 4022668318125
Herstellernummer 56031812
L-Nummer L60010 6595

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil
  • Seitliche Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt
  • Extrem belastbar, auch bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche
  • Einer für (fast) alles: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker ...
  • Made in Germany: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Durchmesser (mm): 8 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 73 g

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb