• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS-plus BIONIC D.6mm Arbeits-L.50mm

Artikel-Nr.: 56031805
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56031805
EAN / GTIN 4022668318057
Herstellernummer 56031805
L-Nummer L60010 6662

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil
  • Seitliche Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt
  • Extrem belastbar, auch bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche
  • Einer für (fast) alles: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker ...
  • Made in Germany: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Durchmesser (mm): 6 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 39 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb