• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-CO-Spiralbohrerkassette, DIN 338, geschliffen 25tlg

Artikel-Nr.: 56031073
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56031073
    EAN / GTIN 4022668010685
    Herstellernummer 56031073
    L-Nummer L60010 7240

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 0,5 steigend
    • CO = Cobaltbohrer, die machen auch vor Edelstahl V2A und V4A nicht halt!
    • Satz in hochwertiger Stahlblech-Kassette

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 25
    • Durchmesser (mm): 1-13 mm
    • Gewicht: 1600 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb