• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Spiralbohrer DIN 338, rollgewalzt D.3,0mm

Artikel-Nr.: 56031009
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
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
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
Nenn-⌀ DC 3 mm
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56031009
EAN / GTIN 4022668310099
Herstellernummer 56031009
L-Nummer L60010 7229

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal geeignet für den Einsatz in nicht stationären Bohrmaschinen und Akkuschraubern
  • Zylindrisch kurz, rechtsschneidend

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 0,118 ″
  • Durchmesser (mm): 3,0 mm
  • Gewicht: 3 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb