• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Spiralbohrer DIN 338, rollgewalzt D.1,0mm

Artikel-Nr.: 56031001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56031001
EAN / GTIN 4022668310013
Herstellernummer 56031001
L-Nummer L60010 7298

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal geeignet für den Einsatz in nicht stationären Bohrmaschinen und Akkuschraubern
  • Zylindrisch kurz, rechtsschneidend

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 0,039 ″
  • Durchmesser (mm): 1,0 mm
  • Gewicht: 1 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb