• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Meißel-, Durchtreiber-, Körner-Satz 6tlg

Artikel-Nr.: 56030625
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030625
EAN / GTIN 4022668306252
Herstellernummer 56030625
L-Nummer L60010 6854

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 Werkzeuge mit vergütetem Schlagkopf
  • Aus 8-kt.-Material
  • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert
  • In hochwertiger Blechkassette

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Inhalt: Flachmeisel 150 x 12 x 15; 125 x 10 x 12Kreuzmeisel 125 x 10 x 5Durchtreiber 120 x 10 x 3 / 150 x 12 x 4Körner 120 x 10
  • Gewicht: 860 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb