• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber Spitzen-D.2mm L.150mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56030542
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030542
EAN / GTIN 4022668305422
Herstellernummer 56030542
L-Nummer L60010 6789

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Aus 8-kt.-Material, nach DIN 6450 C
  • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugspitze: 2 mm
  • Durchmesser Werkzeugschaft: 10 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 60 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb