• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrikermeißel L.250mm Schaft-D.10mm

Artikel-Nr.: 56030302
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030302
EAN / GTIN 4022668303022
Herstellernummer 56030302
L-Nummer L60010 7623

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl
  • rot lackiert
  • vierkantig

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 10 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Höhe mm (h): 8 mm
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 115 g
  • Breite mm (b): 10 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb