• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Meißelhandschutz D.8 - 18mm

Artikel-Nr.: 56030250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißelhandschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030250
EAN / GTIN 4022668302506
Herstellernummer 56030250
L-Nummer L60010 6682

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Flach-, Oval- und Achtkantmeißel von Ø 8 – 18 mm

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 8 - 18 mm
  • Gewicht: 90 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb