• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maurermeißel B.30mm L.400mm Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl

Artikel-Nr.: 56030106
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030106
EAN / GTIN 4022668301066
Herstellernummer 56030106
L-Nummer L60010 7534

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Nach DIN 7254 A aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Höhe mm (h): 13 mm
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 810 g
  • Breite mm (b): 30 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb