• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel B.26mm L.300mm Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl

Artikel-Nr.: 56030010
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030010
EAN / GTIN 4022668300106
Herstellernummer 56030010

Beschreibung

Merkmal:

  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Höhe mm (h): 13 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 495 g
  • Breite mm (b): 26 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb