• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M AXKT 130412R-PDRMM IC328 Wendeschneidplatten für die Schwerzerspanung mit verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 5602942
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILL2000
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5602942
    EAN / GTIN 7291075143874
    Herstellernummer 5602942
    L-Nummer L23910 1321

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.42 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 12.8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.42 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 8.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb